詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BK-81

品名 : 38x142x32mm LANケーブル中継ケース(耐水型)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-TL20
サイズ(W×D×H)mm W38×D142×H32(突起部を除く) 重量(g) 66
材質 ガラス繊維耐衝撃強化プラスティック 防水規格 IP54
耐候性 UL 746C 難燃性 UL 94-V0
対応ケーブル 外径5~8mm
LANケーブルや光ファイバケーブルを中継する際、中継アダプタなどを収納して中継できます。
IP54防水規格に対応していますので、コネクタ部を水や粉塵から守ります。
外材には、ガラス繊維耐衝撃強化プラスティックを採用、内部を外圧から保護します。
ケースを取付け固定する際の、ネジ穴(M5)が付いています。
付属のウレタンシートをケーブルに巻くことで、細径タイプにも対応できます。
追加説明
カタログ価格

4,450 円(税抜)/ 4,895 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1913ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top