品番 : EA764BM-102
品名 : DC60V SPD(LAN用/PoE対応/機能表示付)
仕様
| 用途 | サーバ、ITVカメラなどのネットワーク機器、PC | 最大連続使用電圧Uc | 60VDC |
|---|---|---|---|
| 定格電流 | 2A | 電圧防護レベル | 500V以下 ※シールド通信線一括間~接地端子間 |
| インパルス耐久性 | C2(8/20μs):10kA D1(10/350μs):2.5kA |
伝送周波数帯域 | DC~250MHz |
| 挿入損失 | DC~100MHz:1.0dB以下 DC~250MHz:3.0dB以下 |
モジュラー形状 | RJ-45(8芯) |
| 使用温度範囲 | -40℃~75℃ | 使用湿度範囲 | 5~95%RH(結露しないこと) |
| 対応通信環境 | 10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、2.5GBASE-T(IEEE802.3bz)、5GBASE-T(IEEE802.3bz)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoE Plus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT | 接地線 | 2m㎡以上のIV線またはDINレール接地 |
| サイズ | 22(W)×103.5(D)×45(H)mm | 重量 | 約70g |
| 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 | |||
| 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 | |||
| JIS C 5381-21 対応 | |||
| LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護 | |||
| ●別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応 SPDの状態(正常/劣化)が遠隔でわかるため、遠隔監視に最適です。 |
|||
| ●SPD機能表示付き 雷サージ侵入によるSPD機能の劣化状況を青と赤の表示割合にて表示します。 |
|||
| ●ギガビットイーサネット カテゴリ6に対応 10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T、2.5GBASE-T、5GBASE-T、1000BASE-TX対応 |
|||
| DINレール取り付け、ネジ取り付け | |||
| ●最大120WのPoE(電源重畳)に対応 PoE、PoE Plus、PoE++、LTPoE++、UPoE、HDBaseT対応 |
|||
| RoHS規制物質対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,300 円(税抜)/ 50,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/15 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
