品番 : EA764BM-29
品名 : 屋外用防水 RJ-45 中継アダプタ(カテゴリ6A STP)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-EX-6ASTPWP |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | RJ-45シールドメス・メスコネクタ | 結線仕様 | ストレート結線 |
| アダプタ構造 | STP | カテゴリ | CAT6A |
| 規格名 | 10GBASE-T | 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| PoE | 対応 | 対応PoE規格 | IEEE802.3af・at・bt |
| 対応PoE通称 | PoE・PoE+・PoE++ | 使用温度範囲 | 動作時/-10~60℃ 保管時/-40~70℃ |
| 付属品 | 直径6mmパッキン×2、直径8.5mmパッキン×2 | 製品サイズ | 外寸/約W111×D36×H36mm |
| 製品重量 | 約65g | 対応目安 | 直径6mm/LANケーブルコネクタ奥行き4~6mm対応 直径8.5mm/LANケーブルコネクタ奥行き6~8.9mm対応 |
| 対応LANケーブル | EA764BB-421・-422 | ||
| 10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。 | |||
| STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。 | |||
| 防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。 | |||
| PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。 | |||
| 動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。 | |||
| 使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(直径6mm、直径8.5mm)から選択できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,850 円(税抜)/ 4,235 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA764BM-51 : LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6A/パネルマウント |
ウェブカタログ画像
拡大
