品番 : EA764BY-145
品名 : [USB TypeC] ドッキングステーション(HDMI/LAN/USB)
机に固定して取り外しができる便利なドッキングステーション
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-DKM3BK |
|---|---|---|---|
| <基本仕様> | |||
| 電源 | バスパワー/セルフパワー(電源接続時) | 本体消費電力 | 10W |
| USB PD最大入力 | 100W | 総ポート数 | 9ポート |
| サイズ | 約110(W)×60(D)×16.5(H)mm | 重量 | 約93g |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 iPadOS 13~18・26 ChromeOS |
対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、ChromeOS搭載パソコン |
| 付属品 | 机固定アタッチメント、固定用シート、取扱説明書 | ||
| <PC接続端子> | |||
| コネクタ形状 | USB Type-C | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| USB PD最大出力 | 約90W | ケーブル長 | 約50cm |
| ケーブルタイプ | ケーブル一体型 | ||
| <USBポート> | |||
| ポート数 | 合計:5ポート USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1※ USB Type-Cメス/USB 2.0×1※ USB Aメス/USB 5Gbps×1 USB Aメス/USB 2.0×2 ※USB Type-C接続のモニターには非対応 |
供給電流 | 最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時) |
| <映像出力ポート> | |||
| 対応出力ディスプレイ数 | 1台 | 最大対応解像度 | 4K/30Hz(3840×2160) |
| HDCP | 1.4 | HDMI | 1ポート |
| <LANポート> | |||
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 | 対応規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX)、 IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
| 伝送速度(理論値) | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps | アクセス方式 | CSMA/CD |
| <カードリーダー> | |||
| スロット | SDメモリカード、microSDカード | 対応メディア規格 | SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD |
| 最大対応メディア | SDカード:2TB microSDカード:2TB |
||
| 机に固定・取り外しが簡単にできるアタッチメント付きのドッキングステーション | |||
| Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器、有線LANの拡張接続ができます | |||
| HDMIポートがないノートパソコンを大画面に出力、マルチディスプレイ化が可能 | |||
| USB Type-CポートはUSB PD(Power Delivery)に対応 | |||
| 取り回ししやすい約50cmのロングケーブル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1896ページ | ||||
代替品
![]() |
|

