品番 : EA764BY-146A
品名 : [USB TypeC] ドッキングステーション(4K3画面出力)
USB Type-Cケーブル1本の接続で3台のディスプレイに4K/60Hzの滑らかな映像が出力できる!
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVDK20 |
|---|---|---|---|
| USBポート | |||
| ポート数 | 合計4ポート USB Type-Cメス(10Gbps)×1 USB Aメス(10Gbps)×1 USB Aコネクタ(USB2.0)×2 |
供給電流 | USB Type-Cコネクタ(10Gbps)/最大900mA USB Aコネクタ(10Gbps)/最大900mA USB Aコネクタ(USB2.0)/1ポートあたり最大500mA |
| LANポート | |||
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 | 対応規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3bz(2.5GBASE-T) |
| オーディオ端子 | |||
| ジャック形状 | 3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1 | ||
| 映像出力ポート | |||
| 対応出力ディスプレイ数 | 3台 | ポート数 | HDMI×3ポート DisplayPort×2ポート |
| 共通仕様 | |||
| 対応画面数 | 4K/60Hz×3画面出力 | 電源 | バスパワー/セルフパワー(電源接続時) |
| 本体消費電力 | 15W | USB PD最大入力 | 100W / 85W(USB Type-Cケーブル) |
| 全ポート数 | 10in1 | 対応OS | Windows 11・10 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13 |
| サイズ | 約214(W)×D83(D)×28(H)mm | 重量 | 約362g |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル1m (USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠)、取扱説明書(保証書) | 動作温度 | 0℃~40℃ |
| 動作湿度 | 5%~90% ※結露なきこと | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
34,400 円(税抜)/ 37,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 10:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
