品番 : EA764BY-149
品名 : [USB TypeC] ドッキングステーション(HDMI/VGA)
USB Type-Cケーブル1本の接続でディスプレイ最大2台(HDMI×2/VGA)・USBデバイス・カードリーダー・有線LANポートを拡張できるドッキングステーション。
USB PD(PowerDelivery)対応。
USB PD(PowerDelivery)対応。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVDK8 |
|---|---|---|---|
| <PC接続端子> | |||
| コネクタ形状 | USB Type-C | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| USB PD最大出力 | 85W | ケーブル長 | 50cm |
| ケーブルタイプ | ケーブル一体型 | ||
| <USBポート> | |||
| ポート数 | 3ポート | USB Aメス/USB 5Gbps | 3ポート |
| 最大データ転送速度(理論値) | 5Gbps | 供給電流 | バスパワー時:1ポートあたり最大1500mA、 3ポート合計最大1500mA セルフパワー時:1ポートあたり最大2100mA 3ポート合計最大3000mA |
| <映像出力> | |||
| 対応出力ディスプレイ数 | 2台 | 最大対応解像度 | 4K/30Hz |
| 最大対応解像度/リフレッシュレート | ディスプレイ1台接続時 HDMI/3840×2160(4K/30Hz) VGA/1920×1080(フルHD/60Hz) ディスプレイ2台接続時/1920×1080(フルHD/60Hz)×2台 |
HDMI | 2ポート |
| VGA | 1ポート | ||
| <LANポート> | |||
| ポート形状 | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 | 対応規格 | IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) |
| 伝送速度(理論値) | 1000Mbps、100Mbps、10Mbps ※通信速度についてUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)接続時のみ1000BASE-Tに対応 |
アクセス方式 | CSMA/CD |
| 対応プロトコル | IPv4、IPv6 | ||
| <カードリーダー> | |||
| スロット | microSDカード、SDメモリカード ※全てを同時に使用できません。 |
対応メディア規格 | SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD |
| 最大対応メディア | SDカード:512GB microSDカード:512GB |
||
| <共通仕様> | |||
| 電源 | バスパワー/セルフパワー(電源接続時) | 本体消費電力 | 15W |
| USB PD入力ポート | あり | USB PD最大入力 | 100W |
| オーディオ端子 | 3.5mm 4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1 | ||
| ディスプレイを最大2台接続可能です。(HDMI+HDMI、またはHDMI+VGA)2台接続時の最大解像度は1920×1080(60Hz)/各までサポート | |||
| パソコン用スピーカー・マイク(3.5mmステレオミニプラグ)も接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 | |||
| SD/microSDカードリーダーを搭載しデジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。 | |||
| 簡易的なスマホスタンド機能も搭載しておりDisplayPort Alt mode対応の映像出力に対応しているスマートフォンの映像を出力することも可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1897ページ | ||||
