品番 : EA764BY-153
品名 : [USB3.1A] ドッキングステーション(タブレットスタンド付)
USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、各種USBデバイスの拡張接続ができ、タブレットPCなどを立て掛けできる簡易スタンド機能を搭載した4K対応のUSB3.1ドッキングステーション
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVDK4 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 192×75×27 | 重量(g) | 271 |
電源 | ACアダプタ | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
総ポート数 | 9ポート | インターフェース | USB仕様Ver.3.2Gen1準拠 |
供給電流 | 最大900mA(1ポートあたり/USB3.1 Gen1ポート)最大500mA(1ポートあたり/USB2.0ポート)※全ポート合計で最大4Aまで<映像出力部> | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11 |
付属品 | ACアダプタ(DC19V/2.36A)、ドライバCD、専用スタンド、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ケーブル(0.6m) | ||
USBケーブル1本でHDMIディスプレイ2台出力、有線LAN接続、各種USBデバイスの拡張接続ができ、タブレットPCなどを立て掛けできる簡易スタンド機能を搭載した4K対応のUSB3.1ドッキングステーション | |||
USBポートからのディスプレイ増設(HDMI×2)に対応しており、簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 | |||
最大4K2K/3840×2160(60Hz)解像度での2台同時HDMI出力に対応しており大画面での作業が可能です。 | |||
タブレットなどを接続し簡易的に立て掛け設置ができるスタンド機能を搭載しています。※厚さ15mm程度までのタブレットを想定しています。簡易的なスタンドのため厚みのあるタブレットやノートパソコンでは安定した設置が難しい場合があります。 | |||
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応だから超高速なデータ転送が可能です。アクセスしやすい前面にUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)×2ポート、USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0) Type-C Gen1×1ポートを搭載しています。 | |||
背面にはUSB2.0×2ポートを搭載し、キーボードやマウス、様々なUSB2.0機器を接続でき、USBケーブル1本の接続で快適に使用できます。 | |||
Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USBケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。 | |||
パソコン用スピーカー・マイクも接続でき、USBスピーカー・USBマイクとして利用することができます。 | |||
頻繁に持ち運びする小型ノートパソコンやタブレットなどをUSBケーブル1本の接続で様々な機器に接続・出力でき、快適な操作環境を実現します。 | |||
オフィスなどではスマートに接続し、会議など移動時にはUSBケーブル1本を抜くだけ。会議終了後にはUSBケーブル1本を接続するだけですぐに様々な機器を利用できます。 <制限事項>※本製品はパソコン本体のUSBポートに直接接続してください。USB ハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。※本製品はHDCP機能には対応しておりません。※本製品では著作権保護された映像(ブルーレイ映画など)を再生出力することはできません。※DirectX、OpenGL等のAPIは対応しておりません。※クローンモード(ミラーモード)での動画再生は対応しておりません。※本製品の取り外し・接続に関して基本的にプラグアンドプレイには対応しておりますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない/動作しない場合があります。再度抜き差ししお試しください。これは本製品の不具合・故障ではありません。※本製品はWindows OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時やBIOS画面では動作しません。(表示しません)※本製品のUSBハブポートにUSBデバイスを接続する際、一瞬画面が消えることがありますがこれは本製品の仕様です。※本製品はUSBポートから映像・LAN信号・オーディオ信号などを変換し出力・入力するものでありパソコンの性能に大きく左右されます。必ず対応機種以上のパソコン環境にてご利用ください。※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがございます。※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
47,500 円(税抜)/ 52,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/03 06:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1938ページ |
代替品
![]() |
|