品番 : EA764BY-157
品名 : [USB3.2 Gen1] モバイルドッキングステーション
VGA、HDMI、LANポートを搭載したモバイルドッキングステーション
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3H131BK |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 125×55×17 | 重量(g) | 80 |
電源 | バスパワー | 総ポート数 | 4ポート |
通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | コネクタ形状 | USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス(ダウンストリーム)×1USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス(アップストリーム)×1 |
インターフェース | USB3.2 Gen1 | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 |
付属品 | CDドライバー、延長ケーブル(約20cm) | ||
VGA、HDMI、LANポートを搭載したモバイルドッキングステーション | |||
VGA、HDMIポートがないパソコンで映像出力をすることができます。 | |||
LANポートも搭載しているので、LANポートがないパソコンでもLANの使用が可能です。 | |||
USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどのUSB機器を接続できます。 | |||
ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。 | |||
20cmの延長ケーブル付きです。<ご購入前にご確認ください> ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
19,700 円(税抜)/ 21,670 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 05:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1938ページ |