詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-159

品名 : [USB Type-C] ドッキングステーション(Surface用)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-3HSS6S
<USBハブ>
インターフェース規格 USB 3.2/2.0/1.1 Gen1 通信速度 10Gbps(USB3.2 Gen2)/5Gbps(USB3.2 Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状 USB3.2 Gen2(USB3.1 Gen2)Aコネクタ メス×2 (ダウンストリーム)
USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)
USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム/PD3.0 100W対応)
USB Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源 バスパワー/セルフパワー
※ACアダプタは付属していません。
※PD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
供給電流 全ポート合計最大900mA
※バスパワー時
<LANポート>
規格 IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)
IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)
IEEE 802.3ab(1000BASE-T)
※通信速度についてUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。
通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
アクセス方式 CSMA/CD ポート構成 RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
電源電圧 5V
<HDMIポート部>
コネクタ形状 HDMIタイプA(19pin)メス×1 対応解像度 最大4K 30Hz
<共通仕様>
サイズ 約W256×D33×H32mm 重量 約160g
ケーブル長 約30cm セット内容 本体、取扱説明書
総ポート数 6ポート 対応機種 Surface Pro 8、Surface Pro 7+、Surface Pro 7、Surface Pro X、Surface Go 3、Surface Go 2、Surface Go
※標準で各種対応のUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーが対応USBポートの動作保証をしている機種。
※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが搭載されており、接続するケーブルや機器についてもUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)に対応している必要があります。
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になります。
※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
※本製品はUSBハブですが、全てのUSB機器に接続できるものではありません。また動作を保証するものではありません。
※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
対応OS Windows 11・10
ご購入前にご確認ください
※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。
※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。
※本製品はUSB3.2 Gen2規格に対応しておりますがUSB3.2 Gen2の規格値(10Gbps)の転送速度は規格値です。
※USBスキャナーやスキャナーを搭載した複合機、USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。
※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。
Type-Cを搭載したSurfaceにピッタリはさめるUSBハブです。
HDMIポート付きで外部ディスプレイに接続できます。
LANポートも搭載しているので、LANポートがないパソコンでもLANの使用が可能です。
USB3.2 Gen2ポートを搭載しているので、HDDなどのUSB機器を接続できます。
キーボードやマウスの接続に適したUSB2.0ポート付きです。
追加説明
カタログ価格

16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 09:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1897ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top