詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-164B

品名 : [USB Type C] マルチ変換アダプタ

これ一台で十分なモバイルドッキングステーション

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-DKM10BK
総ポート数 5ポート USBポート USB Type-Cメス×1ポート(PD対応(PD&データ対応)
USB Aメス×2ポート
最大データ転送速度:5Gbps
供給電流:最大3000mA(全ポート合計/バスパワー時)
映像出力ポート HDMI×1ポート
最大対応解像度:4K/60Hz
最大対応解像度/リフレッシュレート:3840×2160
HDCP:2.3、2.2、2、1.4
LANポート RJ-45×1ポート
(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応
対応規格:IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
伝送速度(理論値):1000Mbps、100Mbps、10Mbps
アクセス方式:CSMA/CD
インターフェース規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 電源 バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
本体消費電力 12W USB PD出力(PC接続端子) 88W
USB PD最大入力(電源) 100W サイズ 103(W)×52(D)×16(H)mm
ケーブル長 50cm(一体型) 重量 約50g
対応OS Windows 11・10
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
iPadOS 17~18・26
ChromeOS
付属品 面ファスナー
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、USB機器の拡張接続
USB PD対応のType-Cポートを搭載
ウルトラワイドモニターUWQHD(3440×1440)に対応
前面にUSB Aポートを2つ搭載
HDMIで大型モニターに画面出力
画面の拡張・複製どちらにも対応
LANポートを搭載
ゆとりのあるケーブル長50cm
付属の面ファスナーで固定可能
追加説明
カタログ価格

8,200 円(税抜)/ 9,020 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/08 22:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top