品番 : EA764BY-166
品名 : [USB3.2Gen1] 3ポートハブ(HDMIポート搭載/タイプC
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-3TCH37GM |
|---|---|---|---|
| PD仕様 | 60W <映像出力部> |
PD対応 | 対応 |
| インターフェース規格 | USB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 |
ケーブル長 | 約30cm |
| コネクタ | HDMIタイプA(19pin)メス | コネクタ形状(PC接続側) | USB Type-C |
| コネクタ形状(アップストリーム) | USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス×1 | コネクタ形状(ダウンストリーム) | USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×1 USB 2.0 Aコネクタ メス×1 USB Type-Cポート メス(PD 60W対応)×1 |
| サイズ | 約W95×D25×H13mm | セット内容 | 本体、取扱説明書 |
| ポート数 | 3ポート | 供給電流 | 最大900mA(全ポート合計) ※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 |
| 最大対応解像度 | 4K/30Hz | 重量 | 約44g |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad 、ChromeOS搭載パソコン ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※Windowsパソコンでの場合、各映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。 ※充電専用Type-Cポートを使用する場合、必ず純正のACアダプターを接続してください。 ※USB Type-C接続のモニターには対応していません。 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 |
対応OS | Windows 11・10 macOS 12・11、macOS 10.14~10.15 iPadOS 14~15 ChromeOS |
| 制限事項 | ※本製品はパソコン本体のType-Cポートに直接接続してください。USBハブ、増設のUSBポートではご利用いただけません。 ※本製品はUSB PD(Power Delivery)対応ですが、全てのUSB Type-C搭載機器(PD対応)には対応しておりません。 ※本製品の取り外し、接続に関して、基本的にプラグアンドプレイには対応していますが、まれにUSB認識のタイミングエラーにより正常に表示しない、動作しない場合があります。再度抜き差しをお試しください。これは本製品の不具合、故障ではありません。 ※本製品はWindows OS、Mac OSが動作している状態で使用するものです。システム起動時や、BIOS画面では動作(表示)しません。 ※対応機種、対応接続機器・環境の場合であっても正常に動作しないことがあります。 ※USB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅い方の規格になりますのでご注意ください。 ※全てのUSB Type-C機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※本製品はUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)規格に対応しておりますが、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の規格値(5Gbps)の転送速度は規格値です。 |
対応解像度 | 最大3840×2160(4K 30Hz) <共通仕様> |
| 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) | 電源 | セルフパワー/バスパワー両対応 ※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタを使用しセルフパワーとしても使用できます。 ※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 |
| HDMI出力ポートは、USB Type-Cポートを搭載し、Display Port Alternate Modeに対応している機器で使用できます。 | |||
| <USBハブ部> | |||
| HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 | |||
| USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 | |||
| USB3.2ポートからのノイズを受けにくい、USB2.0ポートを搭載しています。 | |||
| Type-CポートにはマウスやUSBメモリーが接続可能です。 | |||
| Type-Cポートはパソコンの純正ACアダプターを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大60Wまでの充電に対応しています。 | |||
| PD・データ転送両対応のType-Cポートです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 22:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1897ページ | ||||
