品番 : EA764BY-16F
品名 : 215x133x42mm [16ポート]スイッチングハブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EHB-UG2B16-S |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 16 | 規格 | IEEE802.3ab/IEEE802.3u/IEEE802.3 |
| 接続方式 | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | 電源 | AC100V~240V |
| サイズ | 215(W)×133(D)×42(H)mm | 重量 | 900g |
| 伝送速度 | 1000Mbps(1000BASE-T) 100Mbps(100BASE-TX) 10Mbps(10BASE-T) |
スイッチング方式 | ストア&フォワード |
| 通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス | フローコントロール制御 | IEEE 802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャー(ハーフデュプレックス時) |
| コネクタ形状 | RJ-45×16 | 適合ケーブル | 1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上 100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 10BASE-T:UTPカテゴリー3以上 |
| バッファメモリー | 512Kbytes(各ポートに動的割り当て) | スイッチングファブリック | 32.0Gbps |
| 最大パケット転送能力 | 23.8Mpps | パケット転送速度 | 1,488,095パケット/秒(1000Mbps) 148,809パケット/秒(100Mbps) 14,880パケット/秒(10Mbps) |
| MACアドレス登録数 | 8,192件(全ポート合計) | ジャンボフレーム | 対応(10Kbytes) |
| 入力電圧 | AC100~240V±10% 50/60Hz | 消費電力 | 11.3W(最大) |
| 発熱量 | 約40.7kJ/h(最大) | 省電力機能 | らくらく節電E対応(IEEE 802.3az) |
| エネルギー消費効率 | 0.8W/Gbps | 最大実効伝送速度 | 16.0Gbps |
| 筐体材質 | メタル | カラー | メタル(ホワイト) |
| 盗難防止 | セキュリティスロットなし | 設置方法 | 水平設置、壁掛け、19インチラックマウント、マグネット(別売 EHB-EX-MG4使用) |
| 動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃ 湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃ 湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
| MTBF | 1,156,000時間@25℃、362,000時間@50℃ | 適合規格 | VCCI Class A |
| イミュニティ試験 | IEC61000-4-2:Lv.3準拠、IEC61000-4-3:Lv.3準拠、IEC61000-4-4:Lv.3準拠、IEC61000-4-5:Lv.3準拠、IEC61000-4-8:Lv.3準拠、IEC61000-4-11:Lv.3準拠 | 付属品 | 専用ACケーブル(3ピン、約1.8m)1本、3ピン-2ピン変換アダプター1個、ACケーブル抜け防止バンド1個、19インチラック取付金具2個、19インチラック取付金具ネジ8個、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド1枚、安全にお使いいただくために1枚 |
| AutoMDI/MDI-X対応 | |||
| オートネゴシエーション対応 | |||
| PoE仕様非対応 | |||
| 冷却ファンなし | |||
| ノンブロッキング対応 | |||
| EAP透過機能対応 | |||
| BPDU透過機能対応 | |||
| 壁掛け用穴あり | |||
| 耐熱50℃、ループ防止機能や省エネ機能などの法人利用で安心の基本機能を搭載した、1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチングハブです。 | |||
| ギガビット以上の帯域が標準となった現在の業務ネットワークに最適な全ポート1Gbps対応※のスイッチです。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また1Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに1000BASE-T(Cat5e以上)に対応している必要があります。 |
|||
| 動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い1000BASE-T対応の電源内蔵メタル筐体16ポートスイッチです。 | |||
| 耐熱50℃対応のため、学校やマンションなどの夏場では過酷な環境となりやすい場所でも安定稼働。設置環境を気にせずお使いいただけます。 | |||
| 「IEC61000-4」準拠のイミュニティ試験をクリア。24時間稼働を求められるスイッチングハブに相応しい、高い信頼性と長寿命を実現しました。 | |||
| ループ防止機能搭載により、ネットワークループの自動感知とループ発生ポートの自動閉鎖を実現。通信障害が発生することを未然に防ぎ、業務の安定した遂行を実現します。 | |||
| 省エネ法に準拠の省電力機能で、自動的に省エネ貢献ができるらくらく節電E機能対応。IEEE 802.3az(EEE規格)に対応しているスイッチや端末との組み合わせで手間なく自動的に省エネを実現します。 | |||
| 静音ファンレス設計。長年のスイッチ設計経験を生かした排熱設計で実現したファンレス仕様は、オフィスや学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、ファン故障による障害も減少させます。 | |||
| 19インチラックマウント設置対応。付属のパーツを使用することにより、19インチラック(EIA規格)へ簡単に組み込むことができます。 | |||
| 別売のハブ用オプションマグネット(EHB-EX-MG4)を取り付けることで、金属面への設置も可能になります。 | |||
| ACケーブル抜け防止バンドを付属。バンドを使用して電源ケーブルを取り付けることで抜けにくくなり、不要な電源トラブルを防ぐことができます。 | |||
| ジャンボフレームに対応し、ジャンボフレーム対応機器との間でより高速なデータ通信が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,900 円(税抜)/ 29,590 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1906ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

