詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-170

品名 : [USB Type C] ドッキングハブ(HDMIポート付)

HDMI ON・OFFスイッチ付

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-5TCHP18GM
コネクタ形状 USB Type-C 対応規格 USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
※USB 5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)が名称変更されたもので同じ規格です。
USB PD最大出力 90W ケーブル長 30cm
ケーブルタイプ ケーブル一体型 USBポート数 4ポート
最大データ転送速度 5Gbps(理論値) USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポート
USB Aメス/USB 5Gbps 3ポート 供給電流 最大1500mA
(全ポート合計/バスパワー時)
※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
電源供給方式 バスパワー/セルフパワー(電源接続時) 本体消費電力 10W
USB PD入力ポート あり USB PD最大入力 100W
※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。
対応出力ディスプレイ数 1台 最大対応解像度 4K/60Hz
※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。
※4K解像度での出力はディスプレイが4K解像度に対応しており、出力するコンテンツも4K解像度に対応している必要があります。
最大対応解像度/リフレッシュレート 3840×2160 HDCP 2、1.4
HDMI 1ポート 動作条件 温度0℃~40℃(結露なきこと)
湿度0%~90%(結露なきこと)
セット内容 ※取説はWEBのみです。 ドライバ 不要
サイズ 約W133×D30×H14mm 重量 約61g
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン
※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。
※USB5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。
※USB Type-C接続のモニターには対応していません。
※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)
※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。
※各解像度に対応したケーブルやテレビ、ディスプレイが必要です。
対応OS Windows 11・10
macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11
Android 14・15
iOS 17・18
iPadOS 14・14.5・15・16・17・18
ChromeOS
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。
接続先のディスプレイをボタン一つでON・OFFができます。
接客時のZOOM会議などに最適です。
断線につよいメッシュケーブルタイプです。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
USB5Gbps(3.2 Gen1)USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
※PD 100W対応
追加説明
カタログ価格

7,520 (税抜)/ 8,272 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/08/09 18:14現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1897ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top