品番 : EA764BY-175
品名 : スイッチングハブ(2.5Gマルチギガ対応/5ポート/メタル筐体
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | EHC-Q05MA-HJB |
---|---|---|---|
ポート数 | 5 | 規格 | IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3 |
接続方式 | 2.5GBASE-T 1000BASE-T 100BASE-TX |
電源 | AC100~240V |
サイズ | 約190(W)×120(D)×38(H)mm | 重量 | 900g |
材質 | 筐体:メタル | 付属品 | 専用ACアダプター(約1.5m)ACケーブル抜け防止クリップゴム足4個、マグネットセット4個、安全にお使いいただくために |
コネクター形状 | RJ-45 | スイッチング方式 | ストア&フォワード |
通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス | フローコントロール制御 | IEEE802.3x(フルデュプレックス時)、バックプレッシャ(ハーフデュプレックス時) |
適合ケーブル | 2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 | バッファメモリー | 1.5Mbytes(各ポートに動的割当て) |
スイッチングファブリック | 25.0Gbps | 最大パケット転送能力 | 18.6Mpps |
パケット転送速度 | 3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) | MACアドレス登録数 | 16,384件(全ポート合計) |
ループ検知・防止機能 | ループ検知 | 消費電力 | 9.2W(最大) |
発熱量 | 約33.2kJ/h(最大) | 省電力機能 | らくらく節電対応 |
エネルギー消費効率 | 0.8W/Gbps | 最大実効伝送速度 | 12.5Gbps |
測定時のポート速度 | 2.5Gbps | 設置方法 | 水平設置、壁掛け、マグネット |
動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
MTBF | 25℃:2,170,000時間、50℃:993,000時間 | 適合規格 | VCCI ClassB |
Cat5eケーブルそのままで大幅速度アップ | |||
全ポート2.5ギガ※対応ポート搭載スイッチ。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 |
|||
ファンレス設計により、寝室や事務所などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 | |||
ループ検知機能を搭載し、ネットワーク運用に影響を及ぼすネットワークループ発生をお知らせします。LEDランプの点滅でお知らせし、すみやかなネットワーク障害の解消を促します。 | |||
非通信時のポートへの電力供給をカットする省電力機能で、最大約60%節電が可能な2.5GBASE-T対応の電源外付けメタル筐体5ポートハブです。 ※計測は、負荷機からハブへデータを転送し、全ポート通信・非通信時の1分後の電力を計測比較した場合。 |
|||
放熱性に優れたメタルケース採用に加え、「動作時環境温度50℃」を実現し、高温になりやすい環境でも安心して運用可能です。 | |||
水平設置のほか、本体背面の壁掛け用ホールを使った壁掛け設置も可能。また、機器本体をしっかり固定する付属の大型マグネットでスチール面へ安定した設置が可能です。※付属のマグネットは磁力が強いため、設置の際に指などを挟まないよう十分にご注意ください。 | |||
メイン基板に高分子アルミ固体電解コンデンサーを使用しています。それにより長寿命設計を実現した信頼性の高いスイッチングハブです。 | |||
ACアダプターにトラッキング対策が施され、長期間設置した場合でもホコリによるトラッキング現象を防止します。 | |||
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能対応 | |||
セキュリティスロットあり | |||
壁掛け用穴あり | |||
EU RoHS指令対応 | |||
らくらく節電機能により接続していないポート、リンクしていないポートを自動的に判別し、電力供給を抑えます。 オフィスなどの夜間多くのパソコンがシャットダウンしている環境では、大幅な電力の節約を実現することができる、省エネ法に準拠したスイッチングハブです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/14 03:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1972ページ |