品番 : EA764BY-176
品名 : スイッチングハブ(PoE給電対応/5ポート)
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | EHB-UQ2A05E |
---|---|---|---|
ポート数 | 5 | 規格 | IEEE802.3bz、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3 |
接続方式 | 2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX | 電源 | AC100~240V |
サイズ | 190(W)×120(D)×38(H)mm | 重量 | 900g |
材質 | 筐体:メタル | 付属品 | 専用ACアダプター(約1.5m)、ACケーブル抜け防止クリップ、ゴム足4個、シリアルナンバーラベル2枚、クイックセットアップガイド、安全にお使いいただくために |
伝送速度 | 2.5Gbps(2.5GBASE-T)、1000Mbps(1000BASE-T)、100Mbps(100BASE-TX) | スイッチング方式 | ストア&フォワード |
通信方式 | フルデュプレックス、ハーフデュプレックス | コネクタ形状 | RJ-45 |
適合ケーブル | 2.5GBASE-T/1000BASE-T:UTPカテゴリー5e以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 | バッファメモリー | 1.5Mbytes(各ポートに動的割当て) |
スイッチングファブリック | 25.0Gbps | 最大パケット転送能力 | 18.6Mpps |
パケット転送速度 | 3,720,238パケット/秒(2.5Gbps)、1,488,095パケット/秒(1000Mbps)、148,809パケット/秒(100Mbps) | MACアドレス登録数 | 16,384件(全ポート合計) |
ループ検知・防止機能 | ループ防止(ブザー鳴動) | 消費電力 | 9.2W(最大) |
発熱量 | 約33.2kJ/h(最大) | 省電力機能 | らくらく節電対応 |
エネルギー消費効率 | 0.8W/Gbps | 最大実効伝送速度 | 12.5Gbps |
測定時のポート速度 | 2.5Gbps:5ポート | 設置方法 | 水平設置、壁掛け、マグネット |
動作時環境条件 | 温度:0℃~50℃、湿度:10%~90%(ただし結露なきこと) | 保管時環境条件 | 温度:-40℃~70℃、湿度:5%~90%(ただし結露なきこと) |
MTBF | 25℃:2,170,000時間、50℃:993,000時間 | 適合規格 | VCCI ClassB |
イミュニティ試験 | IEC61000-4-2 : Lv.3準拠、IEC61000-4-3 : Lv.3準拠、IEC61000-4-4 : Lv.3準拠、IEC61000-4-5 : Lv.3準拠、IEC61000-4-8 : Lv.3準拠、IEC61000-4-11 : Lv.3準拠 | ||
レイヤー2 2.5Gマルチギガ対応 アンマネージスイッチ | |||
ファンレス設計により、ホテルやオフィス、学校などの静粛性が求められる場所への導入にも最適です。また、可動部分が減ることにより、高信頼性・高耐久性を実現しています。 | |||
ネットワークダウンを軽減するループ検知/防止機能を搭載しています。ネットワーク運用に障害を及ぼすループ構成を検知して、対象となるポートを止めてループを防止します。 | |||
動作時環境温度50℃に対応し、高温度環境に強い2.5GBASE-T対応の電源外付けメタル筐体5ポートスイッチングハブです。 | |||
Cat5eケーブルそのままで大幅速度アップ。全ポート2.5ギガ ※対応ポート搭載スイッチ。 ※理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではございません。また2.5Gbpsで通信するには、接続するLANケーブルと機器がともに2.5GBASE-Tに対応している必要があります。 |
|||
省エネ法に対応したエコ省電力タイプで、日本メーカー電解コンデンサーを使用した信頼性の高いスイッチングハブです。 | |||
AutoMDI/MDI-X、オートネゴシエーション、ジャンボフレーム(9Kbytes)、ノンブロッキング、EAP透過機能、BPDU透過機能対応 | |||
壁掛け用穴あり | |||
RoHS対応(10物質) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,300 円(税抜)/ 24,530 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 08:48現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1972ページ |