品番 : EA764BY-210
品名 : [USB Type C] ドッキングステーション
コンパクトながら10ポートを備え、4K映像出力や有線LAN、USBハブ、SD・microSDカードリーダー、3.5mmオーディオ接続まで対応した据え置き型
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVDK22 |
|---|---|---|---|
| 全ポート数 | 10ポート | 映像出力ポート | HDMI×1 |
| 対応出力ディスプレイ数 | 1台 | USBポート数 | USB Type-C×2 USB A×2 |
| LANポート | RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 | カードリーダー | SDメモリカード×1、microSDカード×1 (2TB) |
| オーディオ端子 | 3.5mm4極ミニジャック(マイク・ヘッドホン端子兼用)×1 | 接続コネクタ | USB Type-C |
| 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 | 電源 | バスパワー/セルフパワー(電源接続時) |
| 本体消費電力 | 10W | USB PD入力ポート | あり |
| USB PD最大出力 | 90W | USB PD最大入力 | 100W |
| サイズ | 120(W)×56(D)×17(H)mm | 重量 | 約200g |
| ケーブル長 | 1m(ケーブル着脱タイプ) | 材質 | アルミ、ABS |
| 付属品 | USB Type-Cケーブル、取扱説明書(保証書) | 対応機種 | 5Gbps以上の転送速度に対応したUSB Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ |
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.15 |
||
| Type-Cケーブル1本の抜き差しで、拡張用ディスプレイやUSB機器を一括で接続・解除! | |||
| 長さ変更、故障時の交換ができるケーブル着脱式 | |||
| デスク上でジャマにならない小型タイプ | |||
| ドライバ不要。差すだけですぐ使える | |||
| MACアドレスが変わらない。パススルー機能搭載 | |||
| 別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで、ノートパソコンを充電しながら映像出力やデータ通信を行えます | |||
| ウルトラワイドモニターに対応 ※【動作確認済みモニター】Dell U3415WB (3440×1440) |
|||
| 最大4K(3840×2160)解像度に対応 | |||
| 底面滑り止め付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,200 円(税抜)/ 12,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/23 11:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
