詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-41

品名 : PоEインジェクター(IEEE802,3af/at対応)

通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター。ギガ転送に対応。(1ポート)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-GIHINJ2
付属品 壁掛けネジ×2個、アンカー×2個、ゴム足×4個、電源ケーブル、取扱説明書 規格 IEEE802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3af/at
サイズ(W×D×H)mm 62×130×36 重量(g) 300
動作環境 使用時温度/0℃~45℃、使用時湿度/10%~90℃(結露なきこと) スイッチング方式 Store&Forward
伝送方式 1000Mbps/100Mbps/10Mbps(半二重)、2000Mbps/200Mbps/20Mbps(全二重) ポート構成 Dataポート(入力)/1ポート、PoE/Dataポート(出力)/1ポート
PoE対応ポート出力 30W
IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応のネットワークにすることができます。
PD(PoE受電対応機器)には、LANケーブルのみで信号伝送と電力供給ができます。
ギガ転送に対応していますので、IPカメラなどの映像転送にも最適です。
放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。
電源内蔵タイプなので、電源ケーブルのみの取り回しで設置できます。
※本製品はPoE受電には対応していません。
AUTO-MDIX機能を搭載しています。
追加説明
カタログ価格

10,200 円(税抜)/ 11,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/20 05:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1907ページ
ウェブカタログ画像

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top