品番 : EA764BY-45
品名 : PoEインジェクター(4ポート対応)
通常のネットワーク環境に追加するだけでPoE給電対応ネットワークにすることができるPoEインジェクター(4ポート・ギガ対応)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | LAN-GIHINJ3 |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 4 | 規格 | IEEE802.3(10BASE-T)IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3ab(1000BASE-T)IEEE802.3af/at |
| 伝送方式 | 100Mbps/10Mbps(全二重、半二重)、1000Mbps(全二重) | ポート構成 | Dataポート(入力)/4ポート、PoE/Dataポート(出力)/4ポート |
| サイズ | W120×D78×H32mm | 重量 | 280g |
| 付属品 | ACアダプタ×1、ゴム足×4、電源ケーブル(1.5m)×1、アース線×1、取扱説明書×1 | スイッチング方式 | Store&Forward |
| PoE対応ポート出力 | at規格1ポート (最大)/30Waf規格1ポート (最大)/15.4W全ポート合計120Wまで | 消費電力 | 120.4W(最大) |
| 動作時環境条件 | 使用時温度/0℃~40℃ | 使用時湿度 | 20%~95%(結露なきこと) |
| IEEE802.3af/atに対応したPoEインジェクターです。 | |||
| 既存ネットワークを変更することなく本製品を追加するだけでPoE給電に対応したネットワーク環境にすることができます。※PoE給電に使用するケーブルはカテゴリ5e/6ストレートケーブル(ケーブル太さ24AWG/23AWG以上のもの)を選んでください。サンワサプライ製 推奨ケーブル ・KB-T6POEシリーズ(22AWG)・KB-T6TSシリーズ(23AWG)・KB-T5Tシリーズ(24AWG 単線)※PoE給電は、必ずPoEに対応した機器(PD)にのみ使用してください。※PDに使用する前に、必要な電力を確認してください。 | |||
| 本製品1台で4つのLANポートをPoE給電対応ポートにすることが可能です。 | |||
| 各ポートごとにPoE給電のコントロールを行うのでIEEE802.3afデバイス、IEEE802.3atデバイスの混在接続も可能です。 | |||
| 高速なギガビット通信に対応していますので、既存ネットワークとPoEデバイスの性能を最大限発揮できます。 | |||
| 放熱性に優れたメタル筐体を使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
37,100 円(税抜)/ 40,810 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/04 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1907ページ | ||||
