詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BY-46

品名 : PoEエクステンダー(受電・給電対応/防水防塵)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 LAN-EXPOE4
ポート数 1ポート ポート構成 【入力側】
IEEE802.3af/at/bt、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)
AUTO-MDIX ×1ポート
【出力側】
IEEE802.3af/at、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ-45)
AUTO-MDIX ×1ポート
最大伝送速度 1000Mbps(1000BASE-T) 準拠規格 IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)、IEEE802.3x(Flow control for Full-Duplex)
PoE受電ポート/IEEE802.3af/at/bt(90W)
PoE給電ポート/IEEE802.3af/at(30W)
※本製品自体の消費電力、LANケーブル上での電力低下影響により入力電力に対し供給可能電力が低下します。そのためIEEE802.3af/atの規格値を若干下回りますが動作対応はします。
アクセス方式 CSMA/CD スイッチング方式 Store&Forward
通信モード フルデュプレックス/ハーフデュプレックス AutoMDI/MDI-X 対応
PoE対応ポート出力 【af規格】15.4W/1ポート(最大)
【at規格】30W/1ポート(最大)
PoE給電方式 Alternative A
適合LANケーブル カテゴリ5e/6/6Aストレートケーブルで24AWG以上の太さのもの(PoE対応であること)
※コネクタ直径13mm以下のLANケーブルであること。
※ラッチカバー付きコネクタの場合、ラッチカバーを切ってのご使用を推奨
バッファメモリ 3Mbytes(各ポートに動的割当て)
フローコントロール制御 対応 最大パケット転送能力 2.97Mbps
フィルタリング速度 1488000パケット/秒(1000Mbps)
148800パケット/秒(100Mbps)
14880パケット/秒(10Mbps)
ジャンボフレーム 対応
MACアドレステーブル 2K オートネゴシエーション 対応(1000/100/10Mbps)
消費電力 約1.5W 動作時環境条件 温度/-10~50℃
湿度/10~90%(結露なきこと)
保管時環境条件 温度/-40~70℃
湿度/5~90%(結露なきこと)
セット内容 製品本体×1、取扱説明書(保証書)×1、防水コネクタ×2(本体へ取り付け済)
サイズ 105(W)×29.2(D)×29.2(H)mm 重量 約80g
防塵防水規格 IP67
追加説明
カタログ価格

18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 02:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top