品番 : EA764CB-20
品名 : [単5x2本] 電話拡声器
仕様
| 電源 | 単5電池×2本(別売) | サイズ | 50(W)×50(D)×30(H)mm |
|---|---|---|---|
| 電池寿命 | 1日約30分使用で約1ヶ月 | 材質 | 本体:ABS樹脂 固定バンド:ポリウレタン 集音カップ:ゴム パッド:EVA |
| 重量 | 35g | ||
| 受話音量最大約30倍 | |||
| 受話器/子機本体に取り付けるだけで相手の声が大きく聞こえます。 | |||
| スイッチを入れるとスタンバイ状態になり、受話器を振る等の振動を検知して自動でオンして音声の増幅を開始します。 | |||
| 音や振動を検知しなくなったら約1分後自動で電源オフします。 | |||
| 取付バンドで簡単に付け外しができます。 | |||
| 電話機フックの高さ調節用のクッションパッドが付属します。 | |||
| コードレスタイプにも使えます。 | |||
| ※コードレス電話においてはわずかな雑音の入る場合があります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,500 円(税抜)/ 4,950 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/26 22:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
