詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CB-23A

品名 : モジュラープラグ(6極4芯/10個)

仕様

メーカー ミヨシ 型番 DA-604P
仕様 6極4芯 プラグ形状 RJ11
重量 28g 入数 10個
電話機用カールコードにご使用ください。
加工には6極4芯用のモデュラーペンチをご使用ください。
撚り線専用
32AWGの芯線で構成された6極4芯の電話機コードでのご使用を想定した製品です。
頻繁な着脱や、配線時に踏みつけるなどして破損してしまったプラグの修理に最適です。
破損したプラグごとケーブルを切断し、プラグを取り付けることで使用が可能に
接続機器の配置を変更した際など、電話機コードが余ってしまったときにも便利です。
短いコードと交換することなく、ケーブルの長さを調整することができます。
RoHS指令対応
追加説明
カタログ価格

555 円(税抜)/ 611 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/04 10:52現在)

商品入数 10 販売単位 pk
カタログページ 1921ページ
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top