詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CB-62

品名 : [6極2芯] 電話着信フラッシュリンガー

電話の着信を、LEDランプと大音量ベル(約90db)でお知らせ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 TEA-080
仕様 6極2芯 本体サイズ 56.7(W)×31(D)92.7(H)mm
ケーブル長 50cm ベル音レベル 約90dB
LEDランプのみでも使用可能
電池不要、工事不要
壁掛け用のフックホール付き
追加説明
カタログ価格

2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 01:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1922ページ
ウェブカタログ画像
  • 接続例
  • 各部名称

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top