詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764CB-8A

品名 : 電話音量増幅アダプター

カタログ訂正

25/12/03 サイズ/付属品ケーブル長の訂正。誤:44x74x24(H)mm/50cm、正:53x26x89(H)mm/16cm(9025 No.56,57)

仕様

メーカー ミヨシ 型番 DSP-AM01
対応回線 4極4芯 サイズ 53×26×89(H)mm(突起部を除く)
アンプレベル 最大40dB 電源 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
付属品 ・4極4芯ケーブル(16cm)
・取扱説明書兼保証書
工事不要で取付簡単。電話機の通話相手の声を大きくできるアダプターです。
最大約40dB増幅可能な高性能アンプ内蔵
受話器と電話機の間につなぐだけの簡単接続
ビジネスホン・家庭用電話機両対応
音量調整ダイアルには、片手でも操作しやすい大きめのダイアルを採用。ダイアル式なので、会話中でも簡単に音量の微調整が可能です。
機械操作に自信のない方でも、ひと目で操作がしやすい大き目の日本語表記とイラストを印字しています。
極性設定スイッチで幅広い電話機に対応しています。
受話器を置いて一定の時間でアンプ機能がOFFになる、自動電源OFF機能を搭載。電池を長持ちさせ、電池交換の手間を減らします。
電池切れの際には、「電池交換」部分のランプが光ってお知らせ
追加説明
カタログ価格

5,020 円(税抜)/ 5,522 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/11 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1922ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top