品番 : EA764CD-0
品名 : 250V/6A 電源変換プラグ
仕様
| メーカー | ミヨシ | 型番 | MBA-SC |
|---|---|---|---|
| 規格 | 250V/6A | プラグ形状 | Cタイプ |
| 接続するだけでプラグ形状を変換し、日本の電気製品が海外で使えます。 | |||
| ※必ず渡航先のコンセント形状をご確認ください。 | |||
| ※本製品に変圧機能はありません。接続する機器が使用地域の電圧に対応していない場合、変圧器(別売)が必要になります。 | |||
| ※日本国内では使用しないでください。この製品は日本国内での使用を前提に製造されたものではございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/13 06:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1886ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

