品番 : EA764CD-81
品名 : AC100-240V AC充電器(USB PD対応/Type-C)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ACA-PD114BK |
|---|---|---|---|
| USB出力端子 | USB Type-C | 充電ケーブル | ケーブル一体型 |
| USB PD | USB PD 3.0対応 | USB PD最大対応出力 | 65W |
| 定格出力 | DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W) | 定格入力 | AC100-240V 50/60Hz |
| プラグ形状 | 2P | サイズ | 108(W)×47(D)×32(H)mm |
| 重量 | 約214g(AC電源コード含まず) | 電源コード長 | AC電源コード:約1.5m USB Type-Cケーブル:約1.5m |
| 使用温度範囲 | 5~35℃ | 付属品 | AC電源コード、取扱説明書・保証書 |
| 最大65WまでのUSB Power Delivery規格による充電に対応した、電源コードタイプのACアダプタ | |||
| USB Type-Cポートからの充電に対応したノートパソコンに最適 | |||
| USB Type-Cケーブル一体型 | |||
| USB Type-Cケーブル1.5mとAC電源コード1.5mの合計3mで、デスク下のコンセントにも余裕をもって配線できる | |||
| 他の差込口と干渉しにくいAC電源コードタイプ | |||
| 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,520 円(税抜)/ 7,172 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/29 06:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
