品番 : EA764CK-11
品名 : 光ファイバーコネクタ用クリーナー
光コネクタ先端についたゴミや油などの汚れを簡単にクリーニング
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | HAD-CLEAN |
|---|---|---|---|
| 対応コネクタ | LCコネクタ、SCコネクタ、FCコネクタ、STコネクタ、MUコネクタ(PC研磨、APC研磨) | クリーニング回数 | 約500回 |
| サイズ | 66(W)×88(D)×28(H)mm | 重量 | 約75g |
| スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 | |||
| LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 | |||
| 帯電素材ボディーを採用 | |||
| 約500回の清掃が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,290 円(税抜)/ 8,019 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/21 17:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
