品番 : EA764DA-1
品名 : 1次元バーコードリーダー(Bluetooth対応)
充電タイプの小型、軽量設計で、モバイルにも最適のBluetoothバーコードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-001 |
|---|---|---|---|
| 適合規格 | Bluetooth Class2(SPP/HIDサポート | 通信距離 | 10m(屋外環境) |
| 対応コード | 1次元 | 読取方式 | CCD |
| 読取可能コード(1次元) | 1次元/JAN(EAN-8、EAN-13)、EAN-8、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、Code 93、GS1-128、GS1 Databar | 読取距離 | 40~280mm |
| 光源 | 緑色LED(525nm) | スキャン速度 | 650スキャン/秒 |
| PCS値 | 0.3min | メモリ | 2MB(約20000個データ/EAN13コード) |
| 電源 | 400mAH(USB充電方式) | 消費電流 | HIDモード:170mA SPPモード:170mA |
| 動作回数 | 5400回、5秒/1スキャン時(フル充電時) ※Bluetooth接続状態で、5秒に1回スキャンした場合。 |
サイズ | 27.5(W)×68(D)×16(H)mm |
| 重量 | 27g | 付属品 | USB充電ケーブル(1.5m)、ストラップ、シリコンケース |
| EMC規格 | CE、TELEC | 保護構造 | 抗菌 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone ※Bluetoothを搭載する機種 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 iOS 9~15 iPadOS 13~15 Android OS 9~12 |
| 高性能緑色光CCDスキャナーを搭載し、視認性が良く、非接触でのバーコードの読み取りを実現 | |||
| 充電タイプなので電池を交換する必要もなく経済的 | |||
| Bluetooth記録モードと内蔵メモリ記録モードに対応しており、使用環境によって使い分けが可能 | |||
| Bluetooth クラス2に適合しており、屋外で10mの無線通信が可能 | |||
| BluetoothプロファイルSPPまたはHIDに対応しているので、Windows パソコンはもとより、Apple Mac、iPadやタブレットとの連携も可能 | |||
| 抗菌仕様 | |||
| 耐衝撃に強いシリコンカバーケース付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
72,900 円(税抜)/ 80,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1872ページ | ||||
