詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-11

品名 : 指紋認証リーダー(USB Type A)

指紋認証でセキュリティ対策、コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 FP-RD3
コネクタ USB Type-A
インターフェイス USB2.0
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7 ※1
※1、インターネット接続の無いWindows 7にEA764DA-11を接続するとインストールに失敗してデバイスマネージャーでは「不明なデバイス」として認識されます。Windows 7ではWindowsUpdateからドライバーをインストールしますが、また、環境によってはWindowsUpdateが遮断されドライバーがインストールされません。この場合はMicrosoft Updateカタログから「Validity Sensors vfs300」のドライバーを個別にダウンロードし、インストールすることで対処可能です。
※機種により対応できないものもあります。
※記載されている会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。
※本製品の仕様及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
※本製品使用時において、不正な利用による情報の漏洩、データの改ざんなどの損害については責任を負いかねます。
指紋センサー RF方式スワイプタイプ
登録データ数 10件 精度 本人拒否率(FFR):0.1%以下
他人受入率(FAR):0.0001%以下
ケーブル長 10cm サイズ 24(W)x36(D)x19(H)mm
重量 11g 解像度 508dpi
最大消費電流 最大19mA 通信速度 480Mbps/12Mbps
パソコンの不正使用、個人情報・データの盗難から守る小型指紋認証リーダー。
リーダーにスライドして認証します。
重要なファイルやフォルダを暗号化できるので、登録者以外には内容が見えず、データをハッキングから守ることができます。
指紋認証するだけで指定のアプリケーションを起動させ、開くことができます。
最大10件(10個の指紋)まで指紋登録ができるので、個人だけでなくグループ でも使用できます。※Windows 10では、Windows biometric login platforms Hello及びPassportで標準利用が可能です。
USB延長ケーブル付きです。
追加説明
カタログ価格

17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 18:42現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1931ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top