品番 : EA764DA-12
品名 : 静脈認証装置(H-1)
静脈認証で万全のセキュリティ対策、コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PC-KCA110 |
|---|---|---|---|
| コネクタ | USB Type-A | インターフェイス | USB2.0 |
| 対応OS | 日本語64ビット Windows 11 Version21H2 Windows 10Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2) Windows 8.1/Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium(SP1) Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard(Update)(※3) Windows Server 2019/2016 日本語32ビット Windows 10 Home/Professional/Enterprise(※1)(version 1511)(※2) Windows 8.1 /Professional/Enterprise(Update)(※3) Windows 7 Ultimate/Enterprise/Professional/Home Premium/Starter(SP1) Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic(SP2) ※1 Device Guardは対応していません。 ※2 2015年11月にリリースされたUpdateに対応しています。 ※3 2014年4月にリリースされたUpdateに対応しています。 |
登録データ数 | 100件 |
| 精度 | 本人拒否率(FFR):0.01% 他人受入率(FAR):0.0001%以下 |
ケーブル長 | 1.8m |
| サイズ | 59(W)×82(D)×74(H)mm | 重量 | 96g |
| コンピュータの不正使用、個人情報・データの盗難から守る静脈認証装置。(据置型) | |||
| 近赤外線を指に透過させて、カメラで認証する「透過光撮影方式」 | |||
| Windowsログオン時に、IDとパスワード、またはパスワードの入力の代わりに、指静脈認証によるログオンができます。 | |||
| 上部のフードにより外光の影響を低減し、高い認証精度を実現します。 | |||
| 認証情報はサーバーやクラウドによる管理も可能です。※別途費用が必要です。 | |||
| スクリーンセーバー解除時に指静脈認証を使用することができます。さらに、 ボタンワンタッチでスクリーンセーバーを起動する設定が可能です。 | |||
| 認証サーバを必要としないアプリケーションや他の外部デバイスとの連携など、お客さまのシステムに合わせて開発ができるソフトウェア開発ツールを用意しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
52,000 円(税抜)/ 57,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/11 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1931ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
