詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-15A

品名 : 2次元バーコードリーダー(日本語QR対応)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BCR-2D12
インターフェース USB HID PCS値 30% UPC/EAN 100%
読取深度 Code39(5mil)/50-150mm
EAN13(13mil)/30-280mm
光源 赤色LED
走査速度 60フレーム/秒 消費電流 動作時:最大260mA
待機時:120mA
センサー CMOS 読取可能コード(2次元) QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode、Codablock F、Composite Code CC-A、Composite Code CC-B、Composite Code CC-C
日本語QRコード 対応
※iOS、Androidへの出力は対応しません。
サイズ 82×66×163mm
重量 128g 耐衝撃性能 1.5m
防水性能 IP42 付属品 取扱説明書、オプションコード設定一覧
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USB Aポートを持つ機種
対応OS Windows 11・10
ケーブル長 2m 電源 5VDC
コネクタ形状 USB A 分解能 4mil PCS90%(Code39)
読取角度 ピッチ:60°
スキュー:60°
チルト:180°
環境 使用温度:0~50℃、保存温度:-20~60℃、
使用・保存湿度:0~90%(結露なきこと)
1次元コード(JAN・CODE39)、2次元コード(QR、microQR、Datamatrix)などの読み取りが可能です。
日本語QRコードの出力に対応したバーコードリーダーです。
バーコード間違い、商品の取り違いを防ぐ検品作業に役立つ照合機能搭載
マスター登録したバーコード以外を読むとエラー音(出力されない)が鳴るため、目視によるヒューマンエラーを防ぎます。
常に赤色のLEDが出るので、読み取りたいバーコードに照準が合わせやすく、読み取り間違いを防止します。
手にフィットしやすい形状をしています。
液晶画面に表示されたバーコードの読み取りにも対応しています。QR決済などのコードを読む際に便利です。
パソコンに接続するだけで電力も供給されます。
オプションコードでバーコードの読み取り設定を行うことで、特定のコードのみの読み取りが可能です。
湿気のある場所や、ホコリの多い現場、屋外でもご使用いただけます。
追加説明
カタログ価格

50,200 (税抜)/ 55,220 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 16:44現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top