詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-195

品名 : ICカードリーダーライター(接触型/USB A)

パソコンで確定申告ができる接触型ICカードリーダライタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADR-MNICU2
インターフェース USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) コネクタ形状 USB A(パソコン接続側)
対応ICカード規格 ISO/IEC7816規格準拠接触型ICカード(T=0、T=1プロトコル) ICカード操作 手動挿入、手動排出
通信速度 480Mbps、12Mbps、1.5Mbps
ICカードの通信速度:最大826kbps
入力電源 DC+5V(USBコネクタより供給)
消費電流 動作時:100mA
スタンバイ時:2.5mA
サイズ 66(W)×66(D)×16(H)mm
重量 約50g ケーブル長 約1m
環境条件 動作時:温度 0~40℃、湿度 10~85%
保管時:温度 -10~60℃、湿度 10~90%
※結露なきこと
対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
対応OS Windows 11・10・8.1・8
macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
※ドライバーは別途ダウンロードする必要があります。
パソコンに接続してICカードを差すだけで公的個人認証を行える機器
マイナンバーカード(個人番号カード)や公的個人認証サービスなどに対応しており、自宅で簡単に確定申告などが行えます
ISO/IEC 7816規格(T=0)に準拠した接触型ICカードに対応
Windows・Mac両方のパソコンに対応
LGPKI(地方公共団体組織認証基盤)に対応
追加説明
カタログ価格

5,940 円(税抜)/ 6,534 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1873ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top