詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-2

品名 : 1次元バーコードリーダー(自動読取対応/スタンド付)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BCR-002
インターフェース USB 読み取り可能コード種類 JAN、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、
Code 39、Code 11、
ISSN、ISBN、Code 93、ITF-6、ITF-14、
Codabar、Code 128、
GS1 Databar、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、
Matrix 2 of 5、MSI
対応コード 1次元 分解能 0.1mm(4mil)
距離 Code39(5mil):45~155mm
EAN13(13mil):35~585mm
光源 赤色LED(610~640nm)
インジケーター LED&ビープ音 消費電流 85mA/5VDC
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7・Vista サイズ(W×D×H)mm 本体:65×90×160
スタンド:110×134×204
ケーブル長 2.4m 重量 本体:110g(ケーブル除く)
スタンド:185g
付属品 スタンド、取扱説明書 防塵・防水規格 IP42
高性能CCDエンジンを搭載したバーコードリーダーです。
スタンド付きで、オートセンシング機能(自動読み取り機能)が使用可能です。
300スキャン/秒の高速読み取りが可能です。
USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。
読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。
USB Type-A
追加説明
カタログ価格

27,900 (税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/03/19 10:15現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1872ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

使用方法説明
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top