詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-21

品名 : 一次元/二次元ハンディスキャナ(Bluetooth)

仕様

メーカー エレコム 型番 UF30PN3200AMV
対応OS Windows10/8.1/8/7/Vista/XP/2000/Server2003(ドライバ対応OS) サイズ 56×113×132mm
重量 約132g 対応コード 1次元:UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, JAN-8, JAN-13, Code 39, Tri-Optic, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, S-Code, IATA, Code 93, Code 128, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Code 11, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, Korean Postal Authority code, Intelligent Mail Barcode, POSTNET, Japan Postal, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, Composite GS1 DataBar, Composite GS1-128, Composite EAN, Composite UPC
2次元:PDF417, MicroPDF417, Codablock F, QRコード, マイクロQRコード, Data Matrix (ECC 0-140 / ECC 200), MaxiCode (Modes 2 to 5), Aztec Code, Chinese-sensible code, PLANET, Netherlands KIX, UK Postal, Australian Postal
接続方式 Bluetooth 周波数 2,402~2,480MHz
仕様 Ver 2.1 準拠 通信距離 10m
出力レベル クラス2(最大4dBm) プロファイル SPP / HID
搭載電池 リチウムイオン、3.7 V、1100 mAh (typ.) 電池動作連続使用時間 48 時間以上。動作頻度: 10 秒毎にバーコードを2回読み取り / 通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続 / 環境温湿度:25℃常湿 / 電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大 / 振動モータの設定:無効
CPU 32 bit CISC / 96 MHz Flash ROM 512 Kbyte+32 Kbyte
インジケータLED 2色 2個 (赤・緑)、1色 2個 (青) ブザー 音量 (3 段階)、音程調整可能
バイブレータ 強さ (3 段階)、長さ (4 段階) 調整可能 動作電圧範囲 5.0~6.5V
読み取り光源 赤色 LED × 2 個 読み取り方式 WVGA (36 万画素) CMOS エリアセンサ
読み取り画素数 36万画素 (752 × 480) 視野角 水平: 約 40.6度、垂直: 約 26.4度
カラー 筐体:白
読みとったデータを Bluetooth でパソコンやタブレットへ送信する 1次元コード、2次元コード対応、無線ハンディスキャナです。
読み取ったデータの前後にタイムスタンプを付加することができます。それにより読み取り作業員や読み取り時間の管理を行うことができます。
オートトリガー(紙面検知機能)を使って用紙をかざすだけでコードを読み取ります。
読み取り時にはブザー音、LED が点灯するほか、バイブレーション機能を搭載していますので騒音の出る工場、屋外でもご利用いただけます。
特殊抗菌仕様の筐体を採用していますのでアルコールによるふき取り清掃も可能です。
搭載バッテリーによる連続動作時間は約10時間です。
追加説明
カタログ価格

93,400 (税抜)/ 102,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/05 08:36現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1925ページ
ウェブカタログ画像
  • かざすだけでコードを読み取り可能
  • タイムスタンプを付加可能
  • 特殊抗菌仕様

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top