品番 : EA764DA-25
品名 : 1次元CCDバーコードリーダー(スタンド付)
スタンド付きでオートセンシングモード対応の1次元CCDバーコードリーダー、IP42の防水防塵機能を搭載
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-1D9BK |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) | 電源 | USB電源 |
| PCS値 | ≧30% | 読取深度 | 【code39】 4mil/45~65mm 8mil/30~200mm 13mil/50~310mm 20mil/80~420mm 30mil/130~550mm 【EAN13】 4mil/50~60mm 8mil/15~190mm 13mil/30~310mm 20mil/55~430mm 30mil/90~570mm |
| 光源 | 赤色LED(650nm) | 走査速度(スキャンスピード) | 100スキャン/秒 |
| コネクタ形状 | USB Type-A | 読取可能コード(1次元) | EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Code 39、Code 93、Code 128、MSI、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded |
| 読取方式 | CCD | 保護等級 | IP42 |
| 分解能 1次元コード | 4mil | 距離 | 330mm |
| 読取角度 | ピッチ/75° スキュー/55° |
消費電流 | 動作時/85mA 待機時/25mA |
| サイズ | W73×D102×H176.5mm | 重量 | 236g |
| ケーブル長 | 約2m | セット内容 | 専用スタンド(ホルダー、アーム、台座、ネジ)、取扱説明書、保証書、クイックガイド |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種 |
対応OS | Windows 11、10 |
| 注意 | ※機種により対応できないものもあります。 ※この文章中に表記されるその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。 |
対応コード | 1次元 |
| CCDセンサー搭載でスマートフォンやパソコンの画面上に表示されたバーコードの読み取りができます。 | |||
| オートセンシング機能対応で、専用のスタンドと組み合わせることでハンズフリーで使用することができます。 | |||
| 使用後は専用スタンドに収納することでデスクの上をスッキリさせることができます。 | |||
| 物流向けで使用するCODE39などさまざまなバーコードの読み取りが可能です。 | |||
| IP42の防水防塵を搭載しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,900 円(税抜)/ 16,390 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1872ページ | ||||
