詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-32

品名 : 1次元バーコードリーダー(Bluetooh対応)

付属ケーブルで有線での使用も可能

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BCR-BT1D8W
適合規格 Bluetooth 5.2※有線でも使用可 電源 内蔵型リチウムポリマーバッテリー
通信距離 約100(class1)
※理論値です。使用環境によって異なります。
通信範囲 内蔵型リチウムポリマーバッテリー
メモリ 16MB PCS値 ≧25%
読み取り深度 【CODE39】
4mil/45-65mm
8mil/30-200mm
13mil/50-310mm
20mil/80-420mm
30mil/130-550mm
【EAN-13】
4mil/50-60mm
8mil/15-190mm
13mil/30-310mm
20mil/55-430mm
30mil/90-570mm
光源 White LED
Aiming LED、Red LED
分解能 4mil 走査速度(スキャンスピード) 100スキャン/秒
動作時間/回数 6.5時間
充電時間は4時間
読取可能コード(1次元) EAN-8、EAN-13、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5、Standard 2 of 5、Code 39、Code 93、Code 128、ISSN、ISBN、MSI、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Expanded
読取方式 CCD 消費電流 動作時/230mA
待機時/50mA
セット内容 製品本体、充電ケーブル、ストラップ、オプションコード、取扱説明書 製品サイズ 約W110×D40×H18.6mm
重量 約67.5g 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン、
Apple Macシリーズ、スマートフォン、タブレット、iPad、iPhone
※Bluetoothを搭載する機種
対応OS Windows 11・10
macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15
iOS 17~12
iPadOS 17~12
Android 14~10
対応コード 1次元
離れたところでも作業ができるBluetooth接続の1次元バーコードリーダーです。
Bluetoothで通信することで接続機器から離れた場所にある棚の商品バーコードなどを読み取ることができて、作業効率をアップすることができます。
持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。
ストラップホールも搭載しているので、紛失防止などにも役立ちます。
有線(USB)で接続できるので、バッテリーが切れても安心して使えます。
メモリ内蔵でデータコレクターとしても使用できます。
読み取ったバーコードのデータを本体に保存して、接続している機器に一括で転送することができます。
物流で使われるCODE39の読み取りに対応しています。
多数のオプションコードで様々な設定が可能です。
バーコード読み取り時の音の設定や、サフィックス設定など様々な設定をオプションコードで行うことができます。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1873ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top