詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764DA-41

品名 : 2次元バーコードリーダー(定置式)

バーコードをかざすだけで読み取りができる定置式タイプ、IP42の防水・防塵性能搭載

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 BCR-2D11BK
USBケーブル長 1.8m インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠(USBVer.1.1上位互換)
電源 DC5V USB給電 PCS値 ≧20%
読取深度 【code 39(1次元バーコード)】
4mil 5-140mm
8mil 5-240mm
13mil 5-370mm
20mil 20-440mm
30mil 50-600mm
【EAN 13(1次元バーコード)】
4mil 5-120mm
8mil 5-230mm
13mil 5-330mm
20mil 5-460mm
30mil 30-650mm
光源 赤LED(照明)色温650nm LED
走査速度(スキャンスピード) 60fps コネクタ形状 USB A
読取可能コード(1次元) EAN-8、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5、Industrial 2 of 5,Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、GS1-128、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded 読取可能コード(2次元) QR Code、Micro QR 、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、AztecCode
日本語QR 対応
※iOS、Androidへの出力は対応しません。
読取方式 CMOS
保護等級 IP42 読取角度 ピッチ/60°
スキュー/360°
チルト/65°
消費電流(動作時) 220mA 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン
※USBインターフェースを持つ機種
対応OS Windows 11・10 サイズ 98(W)×98(D)×152(H)mm
重量 350g
分解能 3mil(1次元)、5mil(2次元)
対応コード 1次元/2次元
大型倉庫などでパレットにビーコンを設置し、各エリアをレシーバーで監視することで、荷物の所在や在庫数を把握・管理できます。
ハンズフリーで読み取りが可能なので作業効率をアップさせることができます。
レジで商品バーコードの読み取り、イベントのチケットのQRコードの読み取りなど様々な用途で使用できます。
2次元、1次元両方のバーコードの読み取りに対応しています。
スマートフォンやパソコンなどの画面に表示されたバーコードの読み取りも可能です。
日本語を含んだQRコードの出力にも対応しています。
追加説明
カタログ価格

27,900 円(税抜)/ 30,690 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1873ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top