品番 : EA764DA-51
品名 : ICカードリーダーライター(非接触型)
電子車検証、HPKIカード(電子処方箋)、税理士カード、マイナンバーカードなどのICカードをかざすだけで読み取れる非接触型ICカードリーダライタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-MNICU3 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換) | コネクタ形状 | USB A(パソコン接続側) |
| 対応ICカード規格 | ISO/IEC14443 TypeA /B 、ISO/IEC15693 、 MIFARE シリーズ: Classic/ PLUS/ Ultralight/ Ultralight C/DESFire/ DESFire EV1/ DESFire EV2、 FeliCa (Standard/ Lite-S/ Plug)、Calypso、 NFC Forum Tag type 1/2/3/4/5 |
対応確認済ICカード | 電子車検証、IC運転免許証、Felica、Myfare、マイナンバーカード、ICチップのついた住民基本台帳カード、税理士カード、医師資格証(HPKIカード) |
| ICカード操作 | ICカードをかざす(非接触) | 通信速度 | 480Mbps、12Mbps、1.5Mbps カード通信速度:106/212/424/848kbps(Default/424kps) |
| サイズ | 66(W)×98(D)×11(H)mm | 重量 | 約82g |
| ケーブル長 | 1m | 環境条件 | 動作温度:-10~70℃ 保管温度:-20~70℃ |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ ※USBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Tahoe)26、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15 |
| ICカードをかざすだけでカードの読み取りが可能な非接触型 | |||
| 電子車検証をはじめ、マイナンバーカード、IC免許証、FeliCaカード、税理士カード、HPKIカード(医師資格証)など、幅広く対応 | |||
| 公的個人認証サービスの適合性検証済で、e-TAXやeLTAXなどに使用できます | |||
| 顔認証付きカードリーダーに対応 | |||
| カードをかざすと音が鳴るので認識したかどうかわかりやすい | |||
| 検出状況が視覚的に分かるLEDを搭載 | |||
| ケーブルが紛失しない、一体型タイプ | |||
| バスパワーで使えるので電源が不要 | |||
| Windows・Mac両方のパソコンに対応 | |||
| 汚れの目立ちにくいグレーカラー | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,910 円(税抜)/ 9,801 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 03:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1873ページ | ||||
