品番 : EA764DA-7
品名 : 2次元バーコードリーダー(Bluetooth対応)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-BT2D2BK |
---|---|---|---|
読み取り可能コード種類 | 1次元/JAN、Code 128、EAN-13、EAN-8、Code 39、UPC-A、UPC-E、GS1 Databar、Codabar、Interleaved 2 of 5、ISBN/ISSN、Code 93、MSI、UCC/EAN-128、Matrix2 of 5、Industrial 2 of 5 2次元/PDF417、Data Matrix、QR Code、Micro QR code | 走査速度 | 30 フレーム/秒 |
電源 | 900mAh | 付属品 | 延長ケーブル、充電USBケーブル、ストラップ、USBドングル |
光源 | 赤色LED/Aiming 赤色LED | センサー | CMOS |
コネクタ形状 | コードリーダー本体/mini B | 適合規格 | Bluetooth Class1(SPP/HIDサポート) |
通信範囲 | 70~100m(屋外環境)※使用環境によって異なります。 | 対応コード | 1次元/2次元 |
接続方式 | Bluetooth | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.8~10.11 Android 5.0~10.0 iOS 9~15 iPadOS 13~15 ※機種により対応できないものがあります。 |
読取距離 | Code 39(20mil)/600mm | PCS値 | 0.3min |
分解能 | Code39/4mil、PDF417/5mil | スキャン速度 | 30フレーム/秒 |
通信距離 | 70~100m(屋外環境) | サイズ | 100(W)×43(D)×27(H)mm |
重量 | 72g | ||
Bluetoothコードリーダー(液晶付き・QRコード対応) | |||
本体にメモリ内蔵で読み取ったコードを保存してまとめてパソコンなどへ送信できます。 | |||
IP42 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
80,000 円(税抜)/ 88,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/02 19:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1925ページ |
代替品
![]() |
|