品番 : EA764DA-9
品名 : 2次元バーコードリーダー(卓上式)
バーコードをかざして読み取れる卓上タイプのバーコードリーダー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-2D7 |
|---|---|---|---|
| インターフェース | USB HID | 接続方式 | USB A(有線) |
| 対応コード | 1次元・2次元 | 読取方式 | CMOS(1280×800) |
| 読取可能コード(1次元) | JAN、 EAN-8、 EAN-13、 UPC-A、 UPC-E、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Code 32、 Code 39、 Code 93、 Code 128、 ISSN、 ISBN、 MSI、 GS1-128、 GS1 Databar | 読取可能コード(2次元) | QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、AztecCode |
| 日本語QR | 対応 ※iOS、Androidへの出力は対応しません。 ※UTF-8→エクセル、メモ帳、ワード(Windows)SHIFT-JIS→エクセル、メモ帳、ワード(Windows) |
車検証QR対応 | 対応 ※使用環境によっては使えない場合もあるので検証機での確認が必要です。 |
| 液晶画面読取対応 | 対応 | 光源 | 白色LED |
| スキャン速度 | 60フレーム/秒 | 電源 | 5VDC |
| 消費電流 | 最大:220mA 待機時:165mA |
サイズ | 52(W)×52(D)×50(H)mm |
| 重量 | 約120g(ケーブル含まず) | ケーブル長 | 約1.5m |
| 防塵防水性能 | IP42 | 付属品 | スタンド、取扱説明書 |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン ※USBインターフェースを持つ機種。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 |
| 付属のスタンドでスタンドタイプにもできる | |||
| 2次元・1次元コードの読み取りに対応 | |||
| 日本語QRに対応 ※Windows11のメモ帳では正常に出力が行われない場合があります。 |
|||
| スマートフォンでのQR決済の読み込みや、QRやバーコードのついたチケットなどの読み取りに便利 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
44,400 円(税抜)/ 48,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1872ページ | ||||
