品番 : EA764GY-171
品名 : [USB3.1-HDMI] ディスプレイアダプター(LANポート付)
USBポートから4K解像度対応のHDMI×2出力、ギガビット通信対応LANポートに変換できるUSB3.1-HDMI+LAN変換アダプタ。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | USB-CVU3HD3 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 131.3×58.3×19.4 | 重量(g) | 130 |
| 電源 | バスパワー | 消費電力 | 約800mA(最大) |
| コネクタ | USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1、HDMIタイプA(19pin)メス×2RJ45ポート×1 | 通信速度 | 5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) |
| ケーブル長 | 9cm | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 12・11、macOS 10.12~10.15 、MacOS X 10.8~10.11 |
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)ポートをHDMI出力×2ポートに変換でき、HDMIディスプレイ2台に映像出力ができます。同じ映像の分配出力だけでなく2台のディスプレイを1台のディスプレイのように使う拡張出力にも対応します。 | |||
| 各ポートとも最大4K/3840×2160(60Hz)出力に対応しており4K対応の大画面テレビやプロジェクターなどで高精細な4K解像度をそのまま出力することができます。 | |||
| HDMIポートがないノートパソコンや、4K出力に対応していないパソコンからでも本製品で4K出力することができます。 | |||
| USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)対応でギガビット(1000BASE-T)通信に対応です。有線LANポートを搭載していないパソコンでも高速ネットワーク通信が可能になります。 | |||
| 付属のドライバCDをインストールするだけで、簡単に使用できます。 | |||
| USBケーブルを別途用意する必要がないケーブル一体型です。 | |||
| 持ち運びにも便利なコンパクトサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,600 円(税抜)/ 31,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/03/21 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1902ページ | ||||
代替品
![]() |
|

