詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764GY-176

品名 : [USB2.0-HDMI] カメラアダプター

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 USB-CVHDUVC2
ご注意 ※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。
※カメラの機種によっては、HDMI映像出力時にカメラのマイクが使用できない場合があります。HDMI映像出力時のマイク使用可否については、お使いのカメラメーカーへご確認ください。
※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。
※コピーガードのかかった映像は表示できません。
インターフェース USB仕様Ver.2.0準拠
エンコード方式 ソフトウェアエンコード サイズ W85.5×D37×H10mm
セット内容 本体、マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書 重量 約24g
対応出力解像度 1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)
対応入力解像度 3840×2160(30p)
1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
1280×1024(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)
電源 USBバスパワー(DC5V) 動作環境 温度範囲/0~40℃
湿度範囲/20~80%
対応OS Windows 11・10
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15
※macOSではクロマキー機能は使用できません。
HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodows、macOS両方に対応します。
追加説明
カタログ価格

12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1903ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top