品番 : EA764TB-2C
品名 : 10.1インチ タブレット
迷ったらこれ!日常使いにちょうどいい、オーバースペックにならないシンプルなタブレット
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | TE10D1M64-KV1H |
|---|---|---|---|
| サイズ | 241.2(W)×160.1(D)×8.3(H)mm | 画面サイズ | 10.1インチ |
| 重量 | 510g | 材質 | 電機部品、液晶、プラスチック、ガラス |
| メモリ | 4GB | ストレージ | 64GB |
| バッテリー容量 | 6000mAh | 解像度 | 1280×800 |
| OS | Android14 | CPU | UNISOC T606(8コア) |
| カメラ | アウトカメラ:約1300万画素(AF) インカメラ:約500万画素(FF) |
WiFi | 802.11ac/a/b/g/n(2.4G+5G) |
| Bluetooth | Bluetooth(R)5.0 | 端子 | Type-C |
| microSD | Class10 512GBまで(UHS-II非対応) | 付属品 | USBケーブル(Type A-Type C)、 クイックスタートガイド、保証書 |
| ネット閲覧や動画視聴になどに適した仕様。 | |||
| 背面は手触りの良いメタル素材を使用した、スタイリッシュなデザイン。 | |||
| 書類や映像も見やすいサイズで楽しめる迫力の大画面。 | |||
| Wi-Fi環境があればいつでも使用できる。(Wi-Fi対応:2.4/5GHz) | |||
| WBluetooth(R)機能搭載の外部デバイスとワイヤレス接続が可能。 | |||
| GPS(主にマップなどに使用)加速度(傾き、振動、衝撃などを検知)2種のセンサー搭載。 | |||
| バッテリー内蔵“6000mAh”、急速充電対応。 | |||
| USBコネクタ形状規格は、使い勝手のいいType-C(TM)ポート。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,100 円(税抜)/ 33,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/19 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
