品番 : EA765G
品名 : SE 鉛筆製図セット
仕様
| セット内容 | ・穂替コンパス(小型 鉛筆) ・デバイダー(大型) ・小型スプリングコンパス(鉛筆) ・ドローイングシャープ(0.5mm、0.3mm) ・ドローイングホルダードロップS型 ・ホンセンター ・ドライバー ・替芯(2.0mm、0.5mm、0.3mm) ・分度器 ・字消板 ・拭布 (13品組) |
穂替コンパス(小型 鉛筆) | 長さ:83mm 適正使用:半径3~5mm 材質:特殊合金圧延材製 |
|---|---|---|---|
| デバイダー(大型) | 長さ:150mm 適正使用半径:0~150mm 材質:特殊合金圧延材製 |
小型スプリングコンパス(鉛筆) | 芯入り 長さ:130mm 適正使用半径15~150mm 材質:特殊合金圧延材製 |
| ドローイングシャープ | 0.5mm、0.3mm | ドローイングホルダー | 2.0mm 長さ:140mm |
| 替芯 | 2.0mm、0.5mm、0.3mm | 分度器 | 長さ:12cm 厚さ:0.5mm 材質:硬質ビニール製 |
| ケースサイズ | 外寸:278(W)×24(D)×143(H)mm | ||
| 特殊合金圧延材を使用し、本体の表面は地球環境に優しいニッケルメッキ梨地仕上げです。 | |||
| 中心安定装置はUCHIDA独自のデルリン樹脂によるダブルピニオン方式(PAT.No.700461)を採用しています。 | |||
| ダブルピニオン機構…頭部の中心安定装置にダブルピニオン機構を採用、前後のズレがありません。ピニオンはデルリン樹脂製で耐磨耗性に優れ高精度を維持、また樹脂の自己潤滑性により使いこむほどに脚の開閉がスムーズになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,200 円(税抜)/ 14,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/28 18:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
