品番 : EA765G-12
品名 : 150mm コンパス
仕様
| 全長 | 150mm | 適用使用半径 | 10~180mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 特殊合金圧延材製 | ||
| 独自の中心安定装置デルリン樹脂によるダブルピニオン方式(PAT.No.700461)を採用。 | |||
| 技術者から学生まで幅広くご使用いただけるタイプです。 | |||
| ダブルピニオン機構…頭部の中心安定装置にダブルピニオン機構を採用、前後のズレがありません。ピニオンはデルリン樹脂製で耐磨耗性に優れ高精度を維持、また樹脂の自己潤滑性により使いこむほどに脚の開閉がスムーズになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/28 15:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1790ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
