詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765M-50

品名 : 50mmx25m 軽包装用テープ

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 EBP
商品名 軽包装用テープ ecoBP(TM) EBP 用途 緩衝材の固定やクラフト袋の梱包に
幅 50mm 長さ 25m
厚さ 0.13mm 内芯径 76.2mm(3”)
粘着力 7.79N/25mm 保持力 0.1mm
色 クリア 材質 基材:ポリエチレン樹脂製ラミクロス
粘着剤:アクリル系粘着剤
基材に再生ポリエチレンを65%以上使用し、「エコマーク」「グリーン購入法適合」に対応した環境配慮型の軽包装用粘着テープです。
一般的な布テープより薄くて軽い。
手で簡単に切れる優れた作業性と高強度を兼ね備えています。
適度な透明性で下の文字が透けます。
油性マジックでの文字書きや重ね貼りにも対応しています。
【使用上の注意】
再生原料を使用しているため、製品ごとに僅かな色味の違いや微細な異物が見られる場合がありますが、品質には問題ありません。人体への直接貼付や電気絶縁用途には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

565 円(税抜)/ 622 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 19:01現在)

商品入数 1 販売単位 巻
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
材質表
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top