品番 : EA765MA-83A
品名 : テープカッター (15mmx18mテープ用)
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | TC-15P |
|---|---|---|---|
| サイズ | 21×104×85(H)mm | 適用テープ | 15mm×18m |
| 紙管径 | 25mm | 材質 | ABS、PC、PP、POM、シリコンゴム |
| 片手でテープの送り出しとカットができるテープカッター | |||
| 刃に触れずにテープを切ることができるので安全です。 | |||
| カットされたテープの切り口はギザギザのないまっすぐな仕上がりです。 | |||
| テープ残量がわかりやすく透明カバーを採用、テープも汚れにくいです。 | |||
| 手のひらサイズでコンパクトな携帯性 | |||
| 付属のアダプターを付け外しすることでマスキングテープと両面テープを使い分けできます。 | |||
| ※マスキングテープ(EA765MA-84)は別売です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/23 03:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0160ページ 1806ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA765MA-84 : 15mmx17.5m マスキングテープ・青色 |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
テープカッター プッシュカット 製品紹介│ニチバン
