品番 : EA765MA-94
品名 : 18mmx 35m セロテープ[R](クリーンルーム用/10巻)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | CRCT-18 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | セロテープ | サイズ(W×D×H)mm | 106×106×190 |
| 重量(g) | 650 | 材質 | 基材:セロハン 粘着剤:ゴム系 |
| テープ長 | 35m | テープ幅 | 18mm |
| 厚さ | 0.05mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
| 入数 | 10巻 | 粘着力 | 4.59N/10mm |
| 引張強度 | 46.6N/10mm | 伸び | 25% |
| 空気中における浮遊微粒子抑制を考えたクリーンルーム用 | |||
| プラスチック製の巻心を採用し、空気中への紙粉の飛散をなくしました。 | |||
| クリーンルームでの軽包装全般、メモなどの仮止め、貼り付けなど。 | |||
| 静電気の発生量が極めて少ないので、ゴミを吸い寄せにくくなっています。 | |||
| テープが手で切れ、作業性良好です。 | |||
| テープを貼った上から重ね貼り可能です。 | |||
| 仮止めなどの袋や容器を一時固定します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,000 円(税抜)/ 3,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/04 03:21現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 0703ページ 1806ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
