品番 : EA765MB-35
品名 : 18mm x35m 不思議テープ(5巻)
仕様
| メーカー | 仁礼工業(NIREI) | 型番 | MC18W-35 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ふしぎテープ | 用途 | 雑誌・新聞類の束ねに、パソコン関連・封筒などに、パイプ・ケーブルの結束に、食器・陶器の保管に |
| テープサイズ | 18mm×35m | テープ厚み | 0.03mm |
| テープ材質 | ポリプロピレン | 引張強度 | 31.5±3.5N/18mm |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 入数 | 5巻 |
| テープ同士のみが接着!被結束物にのりが付かない結束用樹脂テープ | |||
| 耐水性・耐低温性(-40℃で接着力約2倍)に優れ、水回りや冷凍環境にも対応。 | |||
| 端から簡単に剥がせ、汚れが付かない限り数回の再使用が可能。 | |||
| 市販のテープカッターでも使用可能。 | |||
| 食品衛生検査合格(厚生省告示第20号) | |||
| サインペンやボールペンで筆記可能(朱肉除く) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/12 16:49現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 包 | ||
| カタログページ | 1436ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA765MB-35B : 18mm x35m 不思議テープ(ホルダー付) |
