詳細表示

このページのURL:

品番 : EA765MB-46

品名 : 18mmx 50m 不思議テープ(手切れタイプ)

仕様

メーカー 仁礼工業(NIREI) 型番 SPK18W-50
商品名 ふしぎテープSP サイズ 18mm×50m
厚さ 0.04mm(40μ) 材質 OPP
引張強度 22.8N/10mm テープ色
重量 50g 入数 1巻
テープ同士を圧着するとピッタリ接着します。テープ自身は他の物には接着しません。
手で簡単に切ることができるタイプ
テープ端部を引き離せば簡単にはがれます。ノリ残りもなく、数回再使用が可能です。
水にぬれても使用可能。 使用温度範囲も広く、特に低温時、接着力が増します。
サインペン・ボールペンなどで鮮明に筆記が可能(朱肉除く)
【主な使用用途】
雑誌、書類、封筒、パソコン関連等の束ねに
名刺の管理、食器・陶器の保管などに
液晶パネル、電子部品用トレーの結束に
光ファイバー、ケーブルの結束などに
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/20 08:50現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1436ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top