品番 : EA765MB-77A
品名 : 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる)
仕様
メーカー | プラス(PLUS) | 型番 | TG-1221R |
---|---|---|---|
仕様 | ドット強粘着タイプ | テープ幅 | 8.4mm |
長さ | 22m | ||
カラーコピーなど、オイルの付着した紙には使用できません。 | |||
室温15℃~35℃の範囲でご使用ください。 | |||
凹凸面やざらざら面には適しません。 | |||
EA765MB-77用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 24 (2024/04/20 06:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1873ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA765MB-76A 8.4mm テープのりカートリッジ(強力に貼れる) |
EA765MB-77A 8.4mm テープのりカートリッジ(しっかり貼れる) |
EA765MB-78A 8.4mm テープのりカートリッジ(キレイにはがせる) |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA765MB-77 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/しっかり貼れる) |
本体 | EA765MB-78 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/キレイにはがせる) |
本体 | EA765MB-76 : 8.4mmx22m テープのり(ノリプロ/強力に貼れる) |